pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620367 BELT SIDE 200 PROF.ALLUM.2000X17.3X27.5M - OB620367

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620367 BELT SIDE 200 PROF.ALLUM.2000X17.3X27.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Con canale per cavi - no

  • Canalina cavo opzionale - no

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709937232

Codice prodotto

ORBOB620367

Cod. produttore

OB620367

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Lunghezza:

2 m

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

17.3 mm

Momento di resistenza Wx:

600 mm³

Momento di resistenza Wy:

1210 mm³

Peso:

0.98 kg/m

BELT SIDE e un profilato di sostegno in alluminio naturale, utilizzato per realizzare la cintura perimetrale dei supporti zavorra ECOZAV BELT SIDE e dotato di una guida per l?attacco laterale che semplifica l?installazione e migliora la resistenza meccanica in qualsiasi ambito applicativo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2 - Momento d'inerzia Jx: 5491,58 mm4 - Modulo di resistenza Wx: 600,09 mm3 - Momento d'inerzia Jy: 16637,61 mm4 - Modulo di resistenza Wy: 1210,01 mm3 - Peso del profilo al metro: 490,00 g/m - Sezione del profilo: 181,48 mm2