ORBIS - ORBOB620359 ST EASY SMALL 12 AL/AC EPDM + VITI AL./A - OB620359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8426709933326
Codice prodotto
ORBOB620359
Cod. produttore
OB620359
Produttore
ORB
ST EASY SMALL 12 sono staffe per montaggio su lamiera grecata che consentono di fissare direttamente, senza l'uso di profili, i pannelli fotovoltaici alla copertura in lamiera grecata. La staffa in alluminio lunga 12 cm è caratterizzata da un profilo chepermette l'ancoraggio dei morsetti di serraggio. Il fissaggio avviene direttamente sul dorso della lamiera e l'impermeabilizzazione è garantita grazie all'apposita guarnizione in EPDM, presente sotto la base della staffa, e all'impiego di viti autoperforanti con guarnizione di tenuta. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2 - Momento d'inerzia Jx: 16.966,40 mm4 - Modulo di resistenza Wx: 1.149,49 mm3 - Momento d'inerzia Jy: 43.690,74 mm4 - Modulo di resistenza Wy: 2.252,10 mm3 - Peso del profilo al metro: 503 g/m - Sezione del profilo: 186,21 mm2


