ORBIS - ORBOB620309 STG-FV 2835 TRIAN.GRAN ALL+INS VERT.REGO - OB620309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - no
Adatto per il montaggio su tetto piano - sì
Adatto per montaggio sul tetto - no
Confezione
2 PZ
EAN
8426709927646
Codice prodotto
ORBOB620309
Cod. produttore
OB620309
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
no
Adatto per il montaggio su tetto piano:
sì
Adatto per montaggio sul tetto:
no
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
no
Larghezza piastra di montaggio:
50 mm
Lunghezza della piastra di montaggio:
1200 mm
Altezza piastra di montaggio:
50 mm
Larghezza del gancio:
75 mm
Gancio spessore materiale:
2 mm
Regolabile:
sì
Angolo d'inclinazione:
28...35 °
Perforazione del tetto necessaria:
sì
Orientamento:
Orizzontale
Ancoraggio:
Avvitare
Adatto per materiale di copertura:
Altro


