ORBIS - ORBOB620288 SSR-DC STAF.INOX5MM X DOPP.COP - OB620288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - no
Adatto per montaggio sul tetto - no
Confezione
2 PZ
EAN
8426709929275
Codice prodotto
ORBOB620288
Cod. produttore
OB620288
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
no
Adatto per montaggio sul tetto:
no
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Adatto per materiale di copertura:
Altro
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
no
Larghezza piastra di montaggio:
30 mm
Lunghezza della piastra di montaggio:
200 mm
Altezza piastra di montaggio:
65 mm
Larghezza del gancio:
30 mm
Gancio spessore materiale:
5 mm
Regolabile:
sì
Angolo d'inclinazione:
5...5 °
Perforazione del tetto necessaria:
sì
Orientamento:
Orizzontale/verticale
Ancoraggio:
Avvitare