pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620255 SFP-CX STAF.PIAS.INOX6MM X ROMANA - OB620255

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620255 SFP-CX STAF.PIAS.INOX6MM X ROMANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

  • Adatto per il montaggio di facciata - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709921972

Codice prodotto

ORBOB620255

Cod. produttore

OB620255

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di montaggio:

120 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

50 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Gancio spessore materiale:

6 mm

Regolabile:

no

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Perforazione del tetto necessaria:

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Staffa con Piastra per Tegola Romana.