pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620235 SFP-PX STAF.PIAS.INOX6MM POR TOGHESE - OB620235

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620235 SFP-PX STAF.PIAS.INOX6MM POR TOGHESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709921934

Codice prodotto

ORBOB620235

Cod. produttore

OB620235

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di montaggio:

120 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

50 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Gancio spessore materiale:

6 mm

Regolabile:

no

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Perforazione del tetto necessaria:

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Staffa con Piastra per Tegole Portoghesi CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L - Spessore Gancio: 6 mm - Larghezza Gancio: 35 mm - Lunghezza Gancio: 120 mm - Inclinazione Gancio: 0° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base: 120 mm - Tipo Base: Con piastra - N° regolazioni: Nessuna - Regolazione Gancio: 100 mm - Regolazione Base: 40 mm - Peso: 700 g