pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620227 SRU-X STAF.DOPP.REGOL.INOX 6MM - OB620227

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620227 SRU-X STAF.DOPP.REGOL.INOX 6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709923310

Codice prodotto

ORBOB620227

Cod. produttore

OB620227

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Larghezza piastra di montaggio:

120 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

50 mm

Altezza piastra di montaggio:

40 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Gancio spessore materiale:

6 mm

Regolabile:

sì

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Staffa con Piastra a doppia regolazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L - Spessore Gancio: 6 mm - Larghezza Gancio: 35 mm - Lunghezza Gancio: 133 mm - Inclinazione Gancio: 0° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base: 120 mm - Tipo Base: Con piastra - N° regolazioni: 2 - Regolazione Gancio: da 75 mm a 100 mm - Regolazione Base: da 55 mm a 66 mm - Peso: 925 g