pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620223 SRUR-X STAF.DOPP.REGOL.INOX5MM - OB620223

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620223 SRUR-X STAF.DOPP.REGOL.INOX5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709929268

Codice prodotto

ORBOB620223

Cod. produttore

OB620223

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Larghezza piastra di montaggio:

120 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

50 mm

Altezza piastra di montaggio:

40 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Gancio spessore materiale:

5 mm

Regolabile:

sì

Angolo d'inclinazione:

5...5 °

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Staffa con Piastra a doppia regolazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L - Spessore Gancio: 5 mm - Larghezza Gancio: 30 mm - Lunghezza Gancio: 110 mm - Inclinazione Gancio: 5° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base: 120 mm - Tipo Base: Con piastra - N° regolazioni: 2 - Regolazione Gancio: da 58 mm a 80 mm - Regolazione Base: da 41 mm a 52 mm - Peso: 725 g