pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620212 V-33 VITE DOPP.FILET.M12 350MM - OB620212

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620212 V-33 VITE DOPP.FILET.M12 350MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8426709932213

Codice prodotto

ORBOB620212

Cod. produttore

OB620212

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza del gancio:

350 mm

Gancio spessore materiale:

12 mm

Regolabile:

sì

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Base

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Vite Doppio Filetto per applicazioni su superfici in legno CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio AISI 304 - Lunghezza Totale (L): 350 mm - Filetto: M12 - Superfici di applicazione: Legno