ORBIS - ORBOB620158 MPT30R MORSETTO TERMINAL.29-30 - OB620158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 60 mm
Altezza - 32.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8426709935924
Codice prodotto
ORBOB620158
Cod. produttore
OB620158
Produttore
ORB
Tipologia:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
60 mm
Altezza:
32.7 mm
Profondità:
30 mm
Per altezza del telaio:
29...30 mm
Con materiale di fissaggio:
no
MPT e un morsetto non preassemblato in alluminio naturale utilizzato per il fissaggio terminale dei moduli fotovoltaici su profilati di sostegno; e costituito da una staffa in alluminio completa di grower e dado a farfalla DDF e deve essere completato con la scelta della vite M8 in funzione dell'altezza del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Non inclusa, da scegliere in base allo spessore del modulo (vedi"Tabella-Viteria") - Dado: DDFin Fe36 con trattamento GEOMET - Altezze Moduli consentite: 29-30 mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio naturale


