pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620137 STS-P STAFFA PER GRECATO PROF - OB620137

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620137 STS-P STAFFA PER GRECATO PROF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8426709923440

Codice prodotto

ORBOB620137

Cod. produttore

OB620137

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

120 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

75 mm

Altezza piastra di montaggio:

28 mm

Larghezza del gancio:

38 mm

Gancio spessore materiale:

2 mm

Regolabile:

no

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Perforazione del tetto necessaria:

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Lamiera trapezoidale

Staffa per Coperture Lamiera Grecata che permette l'ancoraggio su numerose coperture di edifici industriali, agricoli, commerciali, scolastici, effettuate con pannelli isolanti. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio AISI 304 - Peso: 175 g