pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620117 MPT-P55 MORSETTO PREASSE.54-55 - OB620117

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620117 MPT-P55 MORSETTO PREASSE.54-55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 57.7 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8426709924386

Codice prodotto

ORBOB620117

Cod. produttore

OB620117

Produttore

ORB

Tipologia:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

60 mm

Altezza:

57.7 mm

Profondità:

30 mm

Con materiale di fissaggio:

sì

Per altezza del telaio:

54...55 mm

MPT-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio terminale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Inox TCE M8, AISI 304 - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II) - Dado: DDF Acciaio AISI 304L - Altezze Moduli consentite: da 51 mm a 53mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio naturale