pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620106 MPT-P36 MORSETTO PREASSE.35-36 - OB620106

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620106 MPT-P36 MORSETTO PREASSE.35-36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 38.7 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8426709924300

Codice prodotto

ORBOB620106

Cod. produttore

OB620106

Produttore

ORB

Tipologia:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

60 mm

Altezza:

38.7 mm

Profondità:

30 mm

Con materiale di fissaggio:

sì

Per altezza del telaio:

35...36 mm

MPT-P sono morsetti in alluminio naturale utilizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio terminale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Inox TCE M8, AISI 304 - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II) - Dado: DDF Acciaio AISI 304L - Altezze Moduli consentite: da 35 mm a 36mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio naturale