pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620088 MPT-P48 MORSETTO PREASSE.47-48 - OB620088

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620088 MPT-P48 MORSETTO PREASSE.47-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 50.7 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8426709923235

Codice prodotto

ORBOB620088

Cod. produttore

OB620088

Produttore

ORB

Tipologia:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

60 mm

Altezza:

50.7 mm

Profondità:

30 mm

Con materiale di fissaggio:

sì

Per altezza del telaio:

47...48 mm

MPT è un morsetto non preassemblato in alluminio naturale utilizzato per il fissaggio terminale dei moduli fotovoltaici su profilati di sostegno; è costituito da una staffa in alluminio completa di grower e dado a farfalla DDF e deve essere completato con la scelta della vite M8 in funzione dell'altezza del modulo. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5 - Vite: Non inclusa, da scegliere in base allo spessore del modulo (vediTabella-Viteria) - Dado: DDF in Fe36 con trattamento GEOMET - Altezze Moduli consentite: da 47 mm a 48 mm - Larghezza morsetto: 60 mm - Colore: Alluminio naturale