pagina iniziale

ORBIS - ORBOB591181 WELTUBN 1181 TUBO RAME 1 1/8 SP.1MM 5 - OB591181

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB591181 WELTUBN 1181 TUBO RAME 1 1/8 SP.1MM 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - Altro

  • Sigillato - no

  • Spessore della parete - 1 mm

  • Materiale - Rame

  • Diametro esterno tubo - 28.5 mm

Confezione

  • 5 M

EAN

8426709928544

Codice prodotto

ORBOB591181

Cod. produttore

OB591181

Produttore

ORB

Diametro nominale:

Altro

Sigillato:

no

Spessore della parete:

1 mm

Materiale:

Rame

Diametro esterno tubo:

28.5 mm

Con rivestimento:

no

Ricotto:

Senza interruzioni:

Svasato:

no

Con set di montaggio:

no

Diametro esterno del isolamento termico:

0 mm

Trattamento superficiale all'interno:

Altro

Con isolante termico:

no

Spessore dell'isolamento termico:

0 mm

Con adattatore per unione:

no

Colore dell'isolamento termico:

Altro

TUBO DI RAME WELTUBN è un tubo di rame in verghe