pagina iniziale

ORBIS - ORBOB587010 OLA-10 POMPA SCARICO CONDENSA - OB587010

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con galleggiante interno

  • Max. altezza di trasporto - 1.5 m

  • Portata max. - 10 l/h

  • Max. testa di aspirazione - 3 m

  • Potenza motrice assorbita (P1) - 14 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709913502

Codice prodotto

ORBOB587010

Cod. produttore

OB587010

Produttore

ORB

Tipologia:

Con galleggiante interno

Max. altezza di trasporto:

1.5 m

Portata max.:

10 l/h

Max. testa di aspirazione:

3 m

Potenza motrice assorbita (P1):

14 W

Tubo di scarico compreso:

no

Larghezza:

58 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

55 mm

Granuli compresi:

no

UNa pOMpa SCaRICO CONDENSa concepita per climatizzatori con ridotto spazio interno ed è provvista di un pistone oscillante che aspira la condensa prodotta dal condizionatore e la scarica tramite tubo trasparente nel posto più idoneo. Composta da un blocco pompa e da un sistema di rilevazione con galleggiante a 3 livelli (Marcia-Arresto-Allarme), OLA-10 avvisa tramite un contatto di allarme dell’ eccessiva produzione di condensa eventualmente interrompendo l' alimentazione del compressore o dell' elettrovalvola. Le dimensioni ridotte permettono di installare OLA-10 direttamente nell’ unità interna (condizionatore) o all’interno della canalina (copertura tubi).