pagina iniziale

ORBIS - ORBOB584372 DJ35VE0AG INSPLIT3.5KWR32 NEW COMFORT HI - OB584372

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Inverter controllato -

  • Modello VRF - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709931506

Codice prodotto

ORBOB584372

Cod. produttore

OB584372

Produttore

ORB

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Inverter controllato:

Modello VRF:

no

Tipo di refrigerante:

Altro

Tensione di collegamento:

220 V

Capacità di raffreddamento:

1.2...4.1 kW

Capacità  di riscaldamento:

1.6...4.3 kW

Colore:

Bianco

Portata aria fredda:

0...600 m³/h

Portata aria calda:

0...600 m³/h

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Diametro esterno nominale linea del fluido:

6.35 mm

Diametro esterno del tubo, tubo di aspirazione:

9.52 mm

Capacità  di deumidificazione:

1.2 l/h

Con filtro pulizia dell'aria:

Con filtro odore:

Con telecomando/comando remoto:

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con programma orologio/timer:

LINEA RESIDENZIALE/COMMERCIALE Multisplit DC Inverter\nNEW CONFORT HISENSE\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\nRaffreddamento\n - Capacità Std (Min - Max): 3,5 (1,2-4,1) kW\n - Assorbimento Std (Min - Max): 1,0 (0,19-1,5) kW\n - EER: 3,5 \n - SEER:Efficienza energetica stagionale: 6,1 \n - Classe di efficeìienza energetica stagionale: A++ \n - Carico termico teorico (Pdesignc) (2): 3,5 kW\n - Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE): 201 kWh/a\nRiscaldamento (stagione media)\n - Capacità Std (Min- Max): 4,0 (1,6-4,3) kW\n - Assorbimento Std (Min - Max): 1,025 (0,19-1,50) kW\n - COP: 3,9 \n - SCOP:Efficienza energetica stagionale: 4 \n - Classe di efficeìienza energetica: A+ \n - Carico termico teorico (Pdesignh): 3,3 kW\n - Potenza termicadi sicurezza elettrica elbu(Tj): 0 kW\n - Consumo energetico annuo indicativo (QHE): 1155 kWh/a\nUnità Interna\n - Dimensioni (LxAxP): 815×270×212 mm\n - Peso: 9 Kg\n - Aria trattata (max): 10 m³/min\n - Capacità di Deumidifcazione: 1,2 l/hr\n - Livello Potenza Sonora (Max): 56 dB(A)\n - Livello Pressione Sonora (Min-max): 19-40 dB(A)\nDati installativi\n - Tubazioni liquido/gas: 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) mm(pollici)\n - Lunghezza tubazioni Max: 15 m\n - Dislivello max (U. Interna/U. Esterna): 5 m\n - Precarica di fabbrica: 0,76 Kg\n - Precarica di fabbrica: 0,51 TCO2Eq\n - Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante: 5 m\n - Carica aggiuntiva refrigerante: 20 g/m\n - Corrente nominale Raff./Risc.: 4,4 / 4,5 A\n - Massima corrente assorbita: 8 A\n - Collegamenti elettrici: Alimentazione principale u. esterna,Collegamento U.E. / U.I.:4 + terra \nRefrigerante\n - Tipo Refrigerante: R32 \n - GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato: 675