pagina iniziale

ORBIS - ORBOB583525 INV1438 INVERSORE 1/4MF+3/8MF - OB583525

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB583525 INV1438 INVERSORE 1/4MF+3/8MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Larghezza - 260 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709919023

Codice prodotto

ORBOB583525

Cod. produttore

OB583525

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Larghezza:

260 mm

Altezza:

50 mm

Parte di ricambio:

no

Profondità:

80 mm

Kit di 2 INVERSORI IN RAME PER LA CLIMATIZZAZIONE che permettono l'inversione del collegamento tubi dell´impianto di refrigerazione. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo: INVERSORE - Materiale: Rame COMPOSIZIONE KIT - INVERSORE 1/4: - 1/4 MASCHIO - 1/4 FEMMINA - INVERSORE 3/8: - 3/8 MASCHIO - 3/8FEMMINA