pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581540 MB 120/450LIV STA.PREM.C/BARRAMAX120KG P - OB581540

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581540 MB 120/450LIV STA.PREM.C/BARRAMAX120KG P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709913045

Codice prodotto

ORBOB581540

Cod. produttore

OB581540

Produttore

ORB

STAFFE PREMONTATE CON BARRA costituite da una coppia di staffe ad aggancio regolabile, con braccio orizzontale da 450 mm, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri. Lamiera piegata nella parte di appoggio per una maggiore robustezza.Livella, piedino distanziatore, kit viti e kit piedini antivibranti di serie.Certificazione rilasciata dal TUV\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE'\n - Spessore lamiera: 12/10\n - Materiale: Lamiera zincata\n - Colore: RAL 9002\n - Regolazione: Regolazione posteriore dell'asse verticale\n - Portata max: 120 Kg la coppia\n - Livella: Si\n - Lunghezza braccio: 450 mm\n - Altezza: 400 mm\n - Larghezza: 800 mm\n - Confezionamento: Confezionate singolarmente in imballo di cartone\n - Quantità per bancale: Pezzi perbancale 117