pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581020 CUR SPLIT COPERTURA UNIV. RUB. - OB581020

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581020 CUR SPLIT COPERTURA UNIV. RUB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Larghezza - 140 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709913168

Codice prodotto

ORBOB581020

Cod. produttore

OB581020

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Larghezza:

140 mm

Altezza:

70 mm

Parte di ricambio:

no

Profondità:

100 mm

Set Copertura in gomma per Rubinetti. Kit composto da un copri rubinetto da 1/4 e uno da 1/2 (può essere usato anche per la misura 3/8) CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: gomma