pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581010 BOX PI SCATOLA DI PREDISPOSIZ - OB581010

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581010 BOX PI SCATOLA DI PREDISPOSIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Larghezza - 540 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8426709913151

Codice prodotto

ORBOB581010

Cod. produttore

OB581010

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Larghezza:

540 mm

Altezza:

130 mm

Parte di ricambio:

no

Profondità:

65 mm

LE SCATOLE DI PREDISPOSIZIONE DA INCASSO realizzate in materiale termoplastico, installate all'interno delle pareti dietro lo split, permettono di predisporre un alloggiamento adatto per il passaggio e l'allacciamento delle tubazioni dell'impianto di condizionamento quando questi passano sotto traccia. Tutti i modelli sono dotati di un telaio rinforzato, di ingressi presfondabili, di una tasca di raccolta della condensa orientabile o reversibile con la possibilità di allacciarsi a destra o sinistra e di un coperchio frontale di finitura. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale termoplastico - Innesto tubo: orizzontale destro e sinistro - Dimesioni: 540mm x 130mm x 65mm