pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581000 SPB 100 SET 4 SUPP.BICCHIERE - OB581000

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581000 SPB 100 SET 4 SUPP.BICCHIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 105 mm

  • Altezza - 95 mm

  • Larghezza - 105 mm

  • Colore - Altro

  • Carico max. - 500 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709913090

Codice prodotto

ORBOB581000

Cod. produttore

OB581000

Produttore

ORB

Lunghezza:

105 mm

Altezza:

95 mm

Larghezza:

105 mm

Colore:

Altro

Carico max.:

500 kg

Versione set:

sì

KIT SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA'ESTERNE realizzati in PVC autoestinguente possono essere installati su tutti i modelli di condizionatori. Supporto a bicchiere. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo: a Bicchiere - Materiale: PVC autoestinguente - Portata max: 500 kg cad. COMPOSIZIONE KIT - Bicchiere - O-ring - Viti - Rondelle - Piastrina antivibrante