pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576205 EVX SVITAVALVOLE IN ACCIAIO - OB576205

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576205 EVX SVITAVALVOLE IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Larghezza - 6.5 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709927585

Codice prodotto

ORBOB576205

Cod. produttore

OB576205

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Larghezza:

6.5 mm

Altezza:

1.5 mm

Parte di ricambio:

no

Profondità:

1.5 mm

L'articolo EVX è un estrattore valvole in acciaio