ORBIS - ORBOB576155 KLT KIT PORTAT. LAVAGGIO INT. TUBAZ. A/C - OB576155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Larghezza - 280 mm
Altezza - 450 mm
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709926540
Codice prodotto
ORBOB576155
Cod. produttore
OB576155
Produttore
ORB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Larghezza:
280 mm
Altezza:
450 mm
Parte di ricambio:
no
Profondità:
280 mm
KIT PORTATILE LAVAGGIO interno tubazioni impianti A/C civili, commerciali, veicolari e refrigerazione. Tarato ad una pressione di 10 bar riesce a rimuovere a fondo le impurità, la limaia e i residui di olio che si depositano all'interno dell'impianto. Ilpeso ridotto permette il suo impiego anche in situazioni poco agibili. COMPOSIZIONE KIT - Cestello KIT in metallo - Bombola diazoto 1 L / 110 Bar - Contenitore in alluminio vuoto per il liquido di lavaggio - Tubo lunghezza 60 cm 1/4 F x 1/4 F + Pistola di lavaggio - Riduttore di pressione azoto 10 Bar, con manometro + tubo capillare 1/4 F x 1/4 F


