pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576139 BOMBOLA GAS R32 10L-9KG - OB576139

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576139 BOMBOLA GAS R32 10L-9KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 460 mm

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709933302

Codice prodotto

ORBOB576139

Cod. produttore

OB576139

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Larghezza:

250 mm

Altezza:

460 mm

Parte di ricambio:

sì

Profondità:

250 mm

GAS REFRIGERANTI inseriti in bombole ricaricabili idonei a qualsiasi ricarica relativa agli impianti di condizionamento. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo Gas: R 32 - Capacità: 10 litro - Peso: 9 kg NotePer collegarsi alla bombola di Gas R32, ad esempio con un tubo flessibile, occorre adottare un apposito raccordo con attacco femmina sinistrorso. Vedere i raccordi con rubinetto: codice OB576039 (modello RBCR407) e codice OB576034 (modello RBCR410).