pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576136 BOMBOLA GAS R32 7L-5KG - OB576136

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576136 BOMBOLA GAS R32 7L-5KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 360 mm

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709933395

Codice prodotto

ORBOB576136

Cod. produttore

OB576136

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Larghezza:

200 mm

Altezza:

360 mm

Parte di ricambio:

sì

Profondità:

200 mm

GAS REFRIGERANTI inseriti in bombole ricaricabili idonei a qualsiasi ricarica relativa agli impianti di condizionamento. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo Gas: R 32 - Capacità: 7 litro - Peso: 5 kg NotePer collegarsi alla bombola di Gas R32, adesempio con un tubo flessibile, occorre adottare un apposito raccordo con attacco femmina sinistrorso. Vedere i raccordi con rubinetto: codice OB576039 (modello RBCR407) e codice OB576034 (modello RBCR410).