pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576039 RBCR407 RACC.BOMB.F1/2SX-M1/4 CON RUBINE - OB576039

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576039 RBCR407 RACC.BOMB.F1/2SX-M1/4 CON RUBINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709919016

Codice prodotto

ORBOB576039

Cod. produttore

OB576039

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

30 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

20 mm

RBCR è il raccordo bombola con rubinetto incluso specifico per bombole gas refrigerante. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo Gas: R32, R407 - Attacchi: 1/2 FEMMINA ACME SX - 1/4 MASCHIO