pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576011 SMK-04241032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC42L - OB576011

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576011 SMK-04241032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC42L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Larghezza - 290 mm

  • Altezza - 520 mm

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709929343

Codice prodotto

ORBOB576011

Cod. produttore

OB576011

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Larghezza:

290 mm

Altezza:

520 mm

Parte di ricambio:

no

Profondità:

260 mm

SET VUOTO E CARICA IN VALIGIA PER GAS R410/R32 composta da una pompa bistadio con vacuometro ed elettrovalvola, gruppo manometrico a 4 vie, serie tubi flessibili con rubinetto, bilancia digitale 5 kg e valigia contenitore in plastica antiurto. COMPOSIZIONE STAZIONE VUOTO E CARICA - Pompa bistadio con vacuometro ed elettrovalvola, portata 58 L/min, GAS R410/R32 - Flacone rabbocco olio pompa 250 ml - Gruppo manometrico 4 vie per R410A /R32 - Serie 3 tubi flessibili con rubinetto per R410A/R32, lunghezza 1,5 m - Bilancia elettronica da 5 Kg - Raccordo bombola Gas R32 con rubinetto 1/2 FEMMINA ACME SX - 5/16 MASCHIO - Valigia plastica antiurto dimensione 520x290x260 mm