pagina iniziale

ORBIS - ORBOB574010 TR32 TUBO SCAR.COND.RIGIDO D32 - OB574010

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB574010 TR32 TUBO SCAR.COND.RIGIDO D32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Bianco

  • Diametro interno - 32 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2259 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8426709918736

Codice prodotto

ORBOB574010

Cod. produttore

OB574010

Produttore

ORB

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Bianco

Diametro interno:

32 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

no

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

sì

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

TUBO SCARICO CONDENSA IN PVC RIGIDO, idoneo per installazioni sotto traccia o esterni per condotte d'acqua in assenza di pressione. Autoestinguente, resistente ai raggi UV. Fornito in barre di 2 mt. CARATTERISTICHE TECNICHE - CARATTERISTICHE TECNICHE - Resistente raggi UV - Autoestinguente - Diametro tubo 32mm - Lunghezza 2000mm