ORBIS - ORBOB573000 CB 252 CANALINA 25X25 SCARICO - OB573000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Profondità - 25 mm
Colore della parte superiore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
64 M
EAN
8426709915773
Codice prodotto
ORBOB573000
Cod. produttore
OB573000
Produttore
ORB
Altezza:
25 mm
Profondità:
25 mm
Colore della parte superiore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Decorazione:
Senza
Numero RAL:
9001
MINI DANY è un sistema di canalina in PVC rigido autoestinguente, antiurto resistente ai raggi UV, idonea all'applicazione negli impianti di condizionamento, adatta per il tubo di scarico condensa. MINI DANY è formata da una base e un coperchio stondato.Vista la completezza di gamma e di accessori dedicati, soddisfa qualsiasi genere di installazione. Esteticamente piacevole, comoda e facile da installare. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV. -Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Larghezza: 25mm - Altezza: 25mm - Lunghezza: 2000mm


