pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572049 APR608 ANGOLO PIATTO 60X80 - OB572049

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572049 APR608 ANGOLO PIATTO 60X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza canale del battiscopa - 60 mm

  • Profondità del canale battiscopa - 80 mm

  • Tipologia - Parte inferiore e parte superiore

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8426709917180

Codice prodotto

ORBOB572049

Cod. produttore

OB572049

Produttore

ORB

Altezza canale del battiscopa:

60 mm

Profondità del canale battiscopa:

80 mm

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Labbro di tenuta parte superiore:

Parete/pavimento

Numero RAL:

9001

Decorazione:

Senza

Film protettivo:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Con listello per moquette:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

ANGOLO PIATTO REGOLABILE per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 80mm - Altezza: 60mm