ORBIS - ORBOB572004 CB659 CANALINA 65X90 - OB572004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 65 mm
Profondità - 90 mm
Colore della parte superiore - Bianco
Numero di pareti divisorie - 9001
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8426709913786
Codice prodotto
ORBOB572004
Cod. produttore
OB572004
Produttore
ORB
Altezza:
65 mm
Profondità:
90 mm
Colore della parte superiore:
Bianco
Numero di pareti divisorie:
9001
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Decorazione:
Senza
DANY è un sistema di canalina in PVC rigido autoestinguente, antiurto resistente ai raggi UV, esteticamente piacevole, comoda e facile da installare, idonea all'applicazione negli impianti di condizionamento. DANY è formata da una base preforata, un coperchio stondato e da staffe che permettono il fissaggio dei tubi inseriti. Vista la completezza di gamma e di accessori dedicati, soddisfa qualsiasi genere di installazione. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antiurto - Resistente airaggi UV. - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Base preforata - Coperchio Avvolgente - Larghezza: 90mm - Altezza: 65mm - Lunghezza: 2000mm


