ORBIS - ORBOB531179 PMA3VA TRASFORM.230V-12VAC 3VA - OB531179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di rete
Max. potenza d'uscita - 3 W
Con interruttore on/off - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709927226
Codice prodotto
ORBOB531179
Cod. produttore
OB531179
Produttore
ORB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di rete
Max. potenza d'uscita:
3 W
Con interruttore on/off:
no
Protezione termica:
no
A prova di corto circuito:
no
Trasformatore per termoregolatori da 3VA con trasformazione 230 VAC - 12 VAC