pagina iniziale

ORBIS - ORBOB524695 OR72C X/5A AMPEROMETRO CA SENZA SCALA - OB524695

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB524695 OR72C X/5A AMPEROMETRO CA SENZA SCALA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...5000 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. deviazione della lancetta - 1 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709909406

Codice prodotto

ORBOB524695

Cod. produttore

OB524695

Produttore

ORB

Intervallo di misura:

0...5000 A

Collegamento del convertitore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. deviazione della lancetta:

1 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

0 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0 W

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Ferro dolce

Tarato:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Numero moduli DIN:

0

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

Amperometri in corrente alternata serie OR senza scala a ferro mobile. - I corpi per strumenti hanno la possibilità di inserire al proprio interno delle scale intercambiabili con una semplice operazione - L'intercambiabilità della scala rende molto piùsemplice la gestione di magazzino e di conseguenza migliora il servizio al cliente - La vasta gamma e le varie dimensioni consentono di soddisfare le più svariate esigenze di installazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Scala: 90° - Precisione: ±1,5% del fondo scala - Frequenza: Da 15 a 100 Hz - Autoconsumo: 0,4 VA - Sovraccarico: 1,5 In permanente ; 5 In per 30 secondi ; 10 In per 5 secondi ; 40 In per 1 secondo - Tensione di prova: 2000V / 50 Hz per 1 min. IEC414 - Grado di protezione: Contenitore IP52 Morsetti IP 00 (a richiesta IP54 e Morsetti IP20) - Temperatura di funzionamento: Standard -25 °C a +40 °C - Riferimenti Normativi: EN 60051 , EN 61010 , EN 50081-82 , VDE 0410 , BS 89