pagina iniziale

ORBIS - ORBOB524400 OR72S 50/5A 2IN SCALA CA - OB524400

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB524400 OR72S 50/5A 2IN SCALA CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale scala - 0

  • Valore finale nominale della scala - 50

  • Max. deviazione della lancetta - 1 °

  • Tipo di montaggio - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709908812

Codice prodotto

ORBOB524400

Cod. produttore

OB524400

Produttore

ORB

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale scala:

0

Valore finale nominale della scala:

50

Max. deviazione della lancetta:

1 °

Tipo di montaggio:

Incasso

Scala di sovracorrente:

sì

Ampiezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

Scala intercambiabile per amperometri in AC Le scale intercambiabili sono conformi alle norme: DIN 43701-DIN 43802. L'intercambiabilità della scala rende molto più semplice la gestione di magazzino e di conseguenza migliora il servizio al cliente. La vasta gamma e le varie dimensioni consentono di soddisfare le più svariate esigenze di installazione.