pagina iniziale

ORBIS - ORBOB514410 TWIST METANO RIVELATORE GAS - OB514410

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915988

Codice prodotto

ORBOB514410

Cod. produttore

OB514410

Produttore

ORB

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

142.4 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

86 mm

Rivelatore di Gas Metano con sensore di tipo catalitico e con uscita relé. - Segnalazione ottica ed acustica delle eventuali perdite di gas METANO - Il relé in uscita può essere collegato ad una elettrovalvola normalmente apertaNA o normalmente chiusaNC e può interrompere il flusso di Gas una volta rilevata una perdita - Sul frontale ci sono tre Led di segnalazione, il verde indica che è inserita l'alimentazione, il giallo indica che il sensore gas è guasto, e il led rosso indica che la concentrazione di gas misurata nell'aria è superiore alla soglia d'allarme CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V 50 Hz - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 8A / 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Assorbimento: 4 VA max - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +40 °C - Umidità relativa: 30% - 90% UR - Segnalazione acustica: 85 dB(A) a 1 mt. - Grado di protezione: IP 42 - Installazione: Parete o su scatola 3 moduli (tipo 503) - Autodiagnosi elettronica con segnalatore guasto sensore - Soglia d'intervento ad una concentrazione dell'8% del L.I.E. (Limite inferiore di esplosività) del Gas - Ritardo intenzionale di preriscaldo dall'inserzione in rete dell'apparecchio circa 30 secondi - Ritardo intenzionale allarme acustico e comando relè circa 30 secondi - Durata sensore catalitico: 4 anni dalla data di alimentazione del rivelatore