pagina iniziale

ORBIS - ORBOB36QD0100 MODUL QRD OROLOGIO - OB36QD0100

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB36QD0100 MODUL QRD OROLOGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709102814

Codice prodotto

ORBOB36QD0100

Cod. produttore

OB36QD0100

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

96 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

0

Larghezza:

60 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

33 mm

Interruttore orario di programmazione giornaliero con perni di sicurezza e collegamento ai terminali Faston per il controllo orario di apparecchiature e sistemi elettrici. Adatto per applicazioni industriali, le sue dimensioni standard normalizzate rendono il MODUL idoneo all'installazione su qualsiasi tipo di macchina (caldaie, condizionatori, ventilatori, termoconvettori...). - Programmazione giornaliera - Con lancette - Con interruttore manuale CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3500 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 900 VA - LED: 100 VA - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 23 °C - Autoconsumo: 1,8 VA - Tipo di contatto: In scambio - Interruttore manuale: ON-OFF-Automatico (se previsto nella versione) - Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 montaggio su barra din - Installazione: A pannello posteriore o anteriore - Tempo minimo intervento: 15 minuti