pagina iniziale

ORBIS - ORBOB327400 NEXU+ BIANCO WIFI PARETE 230V CRON. - OB327400

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB327400 NEXU+ BIANCO WIFI PARETE 230V CRON.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 5...35 °C

  • Caratteristiche di comando - P

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709125950

Codice prodotto

ORBOB327400

Cod. produttore

OB327400

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

5...35 °C

Caratteristiche di comando:

P

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Valore differenziale:

0.2...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

II

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

126 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Touch screen

Numero programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

85 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

24 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il cronotermostato NEXU+ è un dispositivo digitale a programmazione settimanale, studiato per la gestione dell’impianto di riscaldamento / condizionamento. Permette di assegnare tre distinte temperature nei differenti orari della giornata e nei diversi giorni della settimana. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale. La comunicazione WiFi integrata consente il controllo del Cronotermostato da remoto tramite Smartphone / Tablet, con una APP dedicata. Per controllare il Cronotermostato occorre connetterlo in modo stabile alla WiFi di casa. Le principali caratteristiche sono: PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE : con la funzione COPY è possibile replicare un programma giornaliero in altri giorni della settimana 3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI : T1 comfort, T2 risparmio e T3 fuori casa REGOLAZIONE ON/OFF e PROPORZIONALE : On/Off con differenziale regolabile Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE : gestione Automatica dell’impianto secondo la programmazione impostata o Manuale Temporaneo / Permanente (Termostato) GESTIONE CALDO / FREDDO : modalità di funzionamento riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate) COMUNICAZIONE WI-FI : per la gestione da remoto tramite app “MY NEXU+” AMPIO DISPLAY LCD : retroilluminato e con contrasto regolabile TASTI TOUCH SENSITIVE : retroilluminati con effetto sonoro regolabile NEXU+ INSTALLAZIONE A PARETE : grazie alla base per il fissaggio che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettrici Cronotermostato digitale WiFi da incasso a programmazione settimanale. NEXU + WiFi consente la gestione del comfort domestico in qualsiasi momento della giornata dentro e fuori casa, in modo semplice ed intuitivo tramite una App dedicata che permette di: - Visualizzare la temperatura ambiente e quella impostata - Scegliere il funzionamento Automatico o Manuale - Regolare la temperatura - Impostare le temperature di Comfort, Risparmio e Fuori casa - Programmare per ogni giorno della settimana i diversi interventi giornalieri - Copiare con la funzione COPY un programma giornaliero in altri giorni della settimana - Correggere la lettura della sonda - Spegnere il Cronotermostato - Impostare un periodo vacanze - Condividere la gestione del Cronotermostato con altri utenti - Gestire più Cronotermostati installati nella stessa abitazione o in luoghi diversi - Attivare il blocco tastiera CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC 50-60 Hz - Portata dei contatti: 5 (2) A a 250 V AC - Tipo di contatto: Semplice in apertura - Tipo di regolazione: ON-OFF e PROPORZIONALE - Precisione temperatura:± 0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: Da +5 °C a +35 °C - Regolazione della temperatura Antigelo: Da +1 °C a +9 °C (default +5 °C) - Correzione lettura Temperatura: Da -3,5 °C a +3,5 °C - Visualizzazione temperatura misurata: Da 0 °C a +50 °C - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C - Display: LCD retroilluminato - Grado di protezione: IP 40 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)