pagina iniziale

ORBIS - ORBOB326600 DAMI TERM.INCASSO 230V BIANCO - OB326600

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB326600 DAMI TERM.INCASSO 230V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.2...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709123963

Codice prodotto

ORBOB326600

Cod. produttore

OB326600

Produttore

ORB

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.2...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...35 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

65.6 mm

Altezza:

44 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

49 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

3.3 W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il Termostato DAMI è un dispositivo digitale studiato per la gestione della temperatura in ambito domestico sia nella stagione invernale (riscaldamento) che in quella estiva (condizionamento), permettendo di assegnare due distinte temperature Comfort e Risparmio. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale. -La temperatura misurata e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio un display retroilluminato -Comandi touch sensitive con effetto sonoro -Tre livelli di temperatura impostabili: Comfort, Risparmio e Antigelo -Regolazione delle temperature da +5ºC a +35ºC (antigelo da +1°C a +9°C) -Tipo di Regolazione: ON/OFF o Proporzionale (solo riscaldamento) -Modalità di funzionamento: Riscaldamento (inverno) / Condizionamento (estate) CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230V AC 50-60Hz - Portata dei contatti: 5 (3) A / 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Differenziale: variabile : 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0 default 0.2 °C - Regolazione di Temperatura: Da +5 °C a +35 °C - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)