pagina iniziale

ORBIS - ORBOB326500 THEO CRONOT.INCASSO SETT. BAT BIANCO/NER - OB326500

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 5...35 °C

  • Caratteristiche di comando - P

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709123956

Codice prodotto

ORBOB326500

Cod. produttore

OB326500

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

5...35 °C

Caratteristiche di comando:

P

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

-3.5...3.5 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

65.6 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Touch screen

Numero programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

44 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

50.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il cronotermostato THEO è un dispositivo digitale a programmazione settimanale, studiato per la gestione dell’impianto di riscaldamento / condizionamento. Permette di assegnare tre distinte temperature nei differenti orari della giornata e nei diversi giorni della settimana. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale. - La temperatura misurata, l’ora e lo stato di funzionamento sono visualizzate su unampio un display retroilluminato - Comandi touch sensitive con effetto sonoro - Quattro livelli di temperatura impostabili: Comfort , Fuori casa , Risparmio e Antigelo - Regolazione delle temperature da +5ºC a +35ºC (antigelo da +1°C a +9°C) - Programmazione settimanale: possibilità di impostare 7 programmi indipendenti e programmabili (uno per ogni giorno della settimana) - Funzione COPY per la replica di un programma giornaliero in altri giorni della settimana - Intervento minimo delcambio di temperatura 30 minuti - Tipo di Regolazione: ON/OFF o Proporzionale (solo riscaldamento) - Modalità di funzionamento: Riscaldamento (inverno) / Condizionamento (estate). CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 Batterie Alkaline LR03/AAA 1,5V - Portata dei contatti: 5 (3) A - 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Durata batterie: Approssimativamente 1 anno - Precisione della misura della temperatura : ± 0,5 °C (@ 21 °C) - Campionamento della temperatura ogni 60 secondi - Risoluzione temperatura visualizzata 0,1 °C - Range temperatura visualizzata: da 0 °C a 50 °C - Range regolazione temperatura: da +5 °C a +35 °C - Scala regolazione temperatura: 0,5 °C - Correzione temperatura misurata da -3,5 °C a +3,5 °C (preimpostata 0 °C) - Temperatura antigelo: Regol. tra 1 e 9 °C (preimpostata 5 °C) - Programmi ammessi: 7 (uno per ogni giorno della settimana) - Tempo minimo programmabile: 30 minuti - Campionamento dello stato del relè: ogni 60 secondi - Modalità di funzionamento selezionabile: Riscaldamento (inverno) o Condizionamento (estate) - Tipo di regolazione selezionabile: - ON-OFF con differenziale regolabile tra 0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 °C(preimpostato 0,2 °C) - PROPORZIONALE a scelta tra: P8 con periodo di 8 minuti e banda proporzionale di 0,8 °C (-0,3 °C÷+0,5 °C); P15 con periodo di 15 minuti e banda proporzionale di 1,5 °C (-0,7 °C÷+0,8 °C); P40 con periodo regolabile tra 7 e 40 minuti (preimpostato 10 minuti), tempo minimo di ON regolabile tra1 e 5 minuti (preimpostato 1 minuto) e banda proporzionale regolabile tra 1 e 3 °C (preimpostata 1,5 °C) - Cambio automatico ora solare-legale: selez. ON/OFF (preimpostato ON) - Blocco tastiera attivabile/disattivabile con tocco prolungato e contemporaneo dei tasti Incrementa/Decrementa - Retroilluminazione display: si attiva alla pressione di qualsiasi tasto e permane per circa 10 secondi - Tasti di comando: Touch sensitive con effetto sonoro regolabile su tre livelli: OFF, Basso e Alto - Sensore temperatura: NTC / 10K@25 °C - Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +45 °C - Temperatura di trasporto e immagazzinamento: da -10 °C a +60 °C - Classe di precisione: II secondo EN 60335 se installato correttamente - Tipo di protezione: IP40 se installato correttamente - Situazione inquinamento ambientale: 2 - Tensione transitoria d’impulso: 2,5 kV - Collegamenti Mediante morsetti per conduttori sezione 1,5 mm² massimo - Placche compatibili (*): BITICINO (Living international, Axolute, Light e Matix); VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké); LEGRAND (Vela, Cross); GEWISS CHORUS (Art, Chorus Lux); AVE (Sistema 44); MASTER - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.