pagina iniziale

ORBIS - ORBOB326400 EKU BIANCO CRONOT.PARETE SETT 3 LIV.TEMP - OB326400

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB326400 EKU BIANCO CRONOT.PARETE SETT 3 LIV.TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 5...35 °C

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709123703

Codice prodotto

ORBOB326400

Cod. produttore

OB326400

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

5...35 °C

Caratteristiche di comando:

Altro

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Differenza regolabile:

no

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

II

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

126 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

85 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

24 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Il cronotermostato EKU è un dispositivo digitale a programmazione settimanale, studiato per la gestione dell’impianto di riscaldamento / condizionamento. Permette di assegnare tre distinte temperature nei differenti orari della giornata e nei diversi giorni della settimana. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale - La temperatura misurata, l’ora e lo stato di funzionamento sono visualizzatesu un ampio un display retroilluminato - Comandi touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro - 4 livelli di temperatura impostabili: Comfort , Fuori casa , Risparmio e Antigelo - Regolazione delle temperature da +5ºC a +35ºC (antigelo da +1°C a+9°C) - Programmazione settimanale: possibilità di impostare 7 programmi indipendenti e programmabili (uno per ogni giorno della settimana) - Funzione COPY per la replica di un programma giornaliero in altri giorni della settimana - Intervento minimo del cambio di temperatura 30 minuti - Tipo di Regolazione: ON/OFF o Proporzionale (solo riscaldamento) - Modalità di funzionamento: Riscaldamento (inverno) / Condizionamento (estate) CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 batterie alcaline LR03/AAA de 1,5 V - Potere di rottura : 5 (3) A 250 VAC - Durata delle batterie: Approssimativamente 1 anno - Precisione della misura della temperatura ± 0,5 °C (@ 21 °C) - Campionamento della temperatura ogni 60 secondi - Risoluzione temperatura visualizzata 0,1 °C - Range temperatura visualizzata: da 0 °C a 50 °C - Range regolazione temperatura: da +5 °C a +35 °C - Scala regolazione temperatura: 0,5 °C - Correzione temperatura misurata da -3,5 °C a +3,5 °C (preimpostata 0 °C) - Temperatura antigelo: Regol. tra 1 e 9 °C (preimpostata 5 °C) - Programmi ammessi: 7 (uno per ogni giorno della settimana) - Tempo minimo programmabile: 30 minuti - Campionamento dello stato del relè: ogni 60 secondi - Modalità di funzionamento selezionabile: - Riscaldamento (inverno) - Condizionamento (estate) - Tipo di regolazione selezionabile: - ON-OFF con differenziale regolabile - PROPORZIONALE - Cambio automatico ora solare-legale: selez. ON/OFF (preimpostato ON) - Blocco tastiera attivabile/disattivabile - Contrasto display: regolabile su una scala da 1 a 10 - Retroilluminazione display + tasti: si attiva alla pressione di qualsiasi tasto e permane per circa 10 secondi - Tasti di comando: Touch sensitive con effetto sonoro regolabile su tre livelli: OFF, Basso e Alto - Sensore temperatura: NTC / 10K@25 °C - Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +50 °C - T di trasporto e immagazzinamento: da -10 °C a +60 °C - Classe di precisione: II secondo EN 60335 se installato correttamente - Tipo di protezione: IP40 se installato correttamente