pagina iniziale

ORBIS - ORBOB326210 NEXU NERO WIFI PARETE 230V CRON. - OB326210

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Nero

  • Intervallo di misura - 5...35 °C

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709114442

Codice prodotto

ORBOB326210

Cod. produttore

OB326210

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Nero

Intervallo di misura:

5...35 °C

Caratteristiche di comando:

Altro

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Valore differenziale:

0.2...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

II

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

126 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

6

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

85 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

sì

Antideflagrante:

no

Profondità:

24 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato digitale WiFi da incasso a programmazione settimanale. NEXU WiFi consente la gestione del comfort domestico in qualsiasi momento della giornata dentro e fuori casa, in modo semplice ed intuitivo tramite una App dedicata che permette di: - Programmare a scelta 4 o 6 scenari giornalieri e diversificabili per i 7 giorni della settimana - Impostare fino a 6 livelli di temperatura giornalieri - Selezionare la modalità di funzionamento : - Automatico - Manuale temporaneo - Manuale permanente (Termostato) - Prolungare l'orario dello scenario corrente fino a 3 ore - Spegnere il Cronotermostato in modalità OFF o temperatura Antigelo per un periodo vacanze - Correggere la lettura della temperatura misurata - Attivare il servizio di Geolocalizzazione in uscita che misura l'allontanamento della posizione rispetto al luogo di installazione e se questo va oltre il limite impostato, l'utente riceve un AVVISO, che chiede se si desidera abbassare in anticipo la Temperatura dal livello di Comfort a quello di Risparmio - Attivare il servizio di Geolocalizzazione al rientro che misura l'avvicinamento della posizione rispetto al luogo di installazione e se questo va al di sotto del limite impostato, l'utente riceve un AVVISO, che chiede se si desidera alzare in anticipo la Temperatura dal livello di Risparmio a quello di Comfort - Condividere la gestione del Cronotermostato con altri utenti - Gestire più Cronotermostati installati nella stessa abitazione o in luoghi diversi In alternativa è possibile intervenire sul Cronotermostato NEXU WiFi per: - Regolare la temperatura in modo Manuale permanente (Termostato) o temporaneo - Regolare il Differenziale e la Temperatura Antigelo - Spegnere il Cronotermostato e Bloccare la tastiera - La temperatura e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato - Tasti touch sensitive retroilluminati - App disponibile per dispositivi iOS e Android - Possibilità di essere gestito anche tramite comandi avoce con l'impiego di Assistenti vocali (Google Home e Alexa) CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC 50-60 Hz - Portata dei contatti: 5 (1) A a 250 V AC - Tipo di contatto: Semplice in apertura - Tipo di regolazione: ON-OFF - Differenziale: Regolabile da 0,2°C a 1°C (default 0,2 °C) - Precisione temperatura: ± 1 °C - Risoluzione: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: Da +5 °C a +35 °C - Regolazione della temperatura Antigelo: Da +1 °C a +9 °C (default +5 °C) - Correzione lettura Temperatura: Da -3,5 °C a +3,5 °C - Visualizzazione temperatura misurata: Da 0 °C a +50 °C - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C - Display: LCD a retroilluminazione negativa - Grado di protezione: IP 20 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)