pagina iniziale

ORBIS - ORBOB326100 VIRTUS BIANCO CRONOT.GIORN.PARETE DIP SW - OB326100

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 0...40 °C

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113520

Codice prodotto

ORBOB326100

Cod. produttore

OB326100

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

0...40 °C

Caratteristiche di comando:

Altro

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.3...0.3 K

Differenza regolabile:

no

Max. carico di contatto:

8 A

Classe del termostato:

II

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

138 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Girevole

Numero programmi di commutazione:

24

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

86 mm

Modello orologio:

Analogico

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato digitale a programmazione giornaliera con cavalieri. - Due livelli di temperatura impostabili (Comfort e Risparmio) - Modalità spento OFF/ Temperatura Antigelo - T Antigelo fissa +6 °C - Programmazione giornaliera tramite 24 microinterruttori (cavalieri) orari della seguente durata: - 30 minuti dalle 6 alle 8 del mattino - 1 ora dalle 8 del mattino alle 2 della notte e dalle 5 alle 6 del mattino - 3 ore dalle 2 della notte alle 5 del mattino - La temperatura misurata, l'ora e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un display retroilluminato - Regolazione tipo ON/OFF con differenziale fisso a 0,3 °C - Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento - Indicazione batterie scariche - Il cronotermostato è dotato di una base per il fissaggio a parete, che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettrici CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 batterie Acaline LR6/AA de 1,5 V - Portata dei contatti: 8 (3) A 250 VAC - Tipo di contatto: In scambio - Durata Batterie: Approssimativamente 2 anni - Tipo di regolazione: ON-OFF - Differenziale: Fisso a 0,3 °C - Precisione temperatura: ± 0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: Da 0 °C a +40 °C - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C - Grado di protezione: IP 40 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta - Installazione: Parete o su scatola tipo 503 (3 moduli)