ORBIS - ORBOB325820 BIKO APP ALLUMINIO CRONOT.BLTHINCASSO 3M - OB325820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Batteria
Con ricevitore - sì
Intervallo di misura - 5...35 °C
Sensore esterno - no
Caratteristiche di comando - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8426709110574
Codice prodotto
ORBOB325820
Cod. produttore
OB325820
Produttore
ORB
Tipo di alimentazione elettrica:
Batteria
Con ricevitore:
sì
Intervallo di misura:
5...35 °C
Sensore esterno:
no
Caratteristiche di comando:
Altro
Adatto per il riscaldamento:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Numero di uscite raffreddamento:
0
Valore differenziale:
0.1...1 K
Differenza regolabile:
sì
Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:
no
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Temperatura leggibile:
sì
Con display:
sì
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Modello orologio:
Digitale
Interruttore ore di straordinario:
sì
Ottimizzazione:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Comando:
Tasto
Controllo dipendente dalle intemperie:
no
Numero programmi di commutazione:
6
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Antideflagrante:
no
Colore:
Argento
Larghezza:
65.5 mm
Profondità:
50 mm
Altezza:
44 mm
Classe del termostato:
II