pagina iniziale

ORBIS - ORBOB325810 BIKO APP ANTRACITE CRONOT.BLTHINCASSO 3M - OB325810

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB325810 BIKO APP ANTRACITE CRONOT.BLTHINCASSO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Antracite

  • Intervallo di misura - 5...35 °C

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709110581

Codice prodotto

ORBOB325810

Cod. produttore

OB325810

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Antracite

Intervallo di misura:

5...35 °C

Caratteristiche di comando:

Altro

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

II

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

65.5 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

6

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

44 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato digitale da incasso che si può gestire via Bluetooth direttamente da uno smartphone / tablet attraverso un APP dedicata. Adattabile alle principali serie civili. - A scelta 4 o 6 scenari giornalieri programmabili e diversificabili per i7 giorni della settimana - Fino a 6 livelli di temperatura giornalieri regolabili - Funzionamento : - Automatico - Manuale temporaneo - Manuale permanente (termostato) - Possibilità prolungamento orario dello scenario corrente fino a 3 ore - Possibilità di impostare OFF o temperatura Antigelo per un periodo vacanze - Differenziale temperatura regolabile tra 0,2 °C e 1 °C. - Possibilità calibrazione sonda temperatura (-3 °C ÷ +3 °C) - Regolazione di tipo ON/OFF - Possibilità correzione temperatura misurata - Applicazione dedicata (APP)Orbis Comfort Control disponibile sull'Apple Store, compatibile con iPhone 4s e superiori, iPad 3 o superiori - Applicazione dedicata (APP)Orbis Comfort Control disponibile su Google PlayTM, compatibile con dispositivi AndroidTM 4.3 (o superiori) e con Bluetooth 4.0 LE - Disponibile in tre colorazioni: Bianco, Antracite e Alluminio - Adattabile alle più recenti serie civili, grazie ad un sistema che sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola tipo 503 CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 Batterie Alkaline LR03/AAA 1,5V - Portata dei contatti: 5 (1) A - 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Durata batterie: Approssimativamente 1 anno - Tipo di regolazione: ON/OFF - Differenziale (in ON/OFF): Regolabile da 0,2 °C a 1 °C - Tempo minimo programmazione: 10 minuti - Precisione misura della temperatura: ± 0,5 °C - Risoluzione temperatura: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: Da +5 °C a +35 °C - Regolazione temperatura antigelo: Fissa +5 °C - Scala temperatura misurata: Da 0 °C a 50 °C - Correzione temperatura: Da -3,5 °C a +3,5 °C - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 50 °C - Tipo di protezione: IP 40 frontale - Placche compatibili (*): BITICINO (Living international, Livinglight, Livinglight Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air e Matix); VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké); LEGRAND (Vela, Cross); GEWISS CHORUS (Art, Lux e One) - Installazione: Incasso su scatola3 moduli (tipo 503)* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.