pagina iniziale

ORBIS - ORBOB324900S ORUS RF CRONOTERM. RAD.FREQ. - OB324900S

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB324900S ORUS RF CRONOTERM. RAD.FREQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 2...35 °C

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709926687

Codice prodotto

ORBOB324900S

Cod. produttore

OB324900S

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

2...35 °C

Caratteristiche di comando:

Altro

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

8 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

132 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

95 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato digitale a radiofrequenza. - L'attivazione della caldaia o del condizionatore avviene tramite l'attuatore remoto(non incluso), il quale è comandato a distanza dal cronotermostato attraverso un segnale in radiofrequenza - Quattro livelli di temperatura regolabili (Comfort - Standard - Risparmio - Antigelo) - La temperatura misurata, l'ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display - Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento - 7 programmi preimpostati - Funzioni disponibili: - Blocco Tasti - Funzionamento manuale - Cambio automatico ora legale - Ritardo di accensione impostabile tra 15, 30 e 45 minuti - Interruttore ON/OFF - In dotazione un attuatore remoto a radiofrequenza con uscita 8 A a 250 V AC, 2 moduli DIN - Il cronotermostato è dotato di una base per il fissaggio a parete CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: Cronotermostato: 1 batteria alcalina stilo 1,5 V (tipo AA) e Attuatore: 230 V - 50 Hz - Attivazione carico: tramite segnale a radiofrequenza 433.92 MHz - Durata batterie: approssimativamente 2 anni - Programmi: 7 - Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale - Differenziale (in ON/OFF): Regolabile da 0,1 °C a 1 °C (preimpostato 0,3 °C) - Tempo minimo programmabile: 60 minuti - Precisione temperatura: ±0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: Da +2,0 °C +35 °C - Regolazione temperatura antigelo: Da +1 °C +10 °C - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C - Tipo di protezione: IP XXD secondo EN 60529 - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)