pagina iniziale

ORBIS - ORBOB324800 ORUS GSM BIANCO CRONOT. CON COMUN.GSM - OB324800

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - sì

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 2...50 °C

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109615

Codice prodotto

ORBOB324800

Cod. produttore

OB324800

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

2...50 °C

Caratteristiche di comando:

Altro

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

8 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

132 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

95 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato digitale a programmazione giornaliera / settimanale con comunicatore telefonico GSM integrato e alimentazione da rete. - Quattro livelli di temperatura regolabili - Comfort - Standard - Risparmio - Antigelo - 7 programmi preimpostati (modificabili), selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento - Funzioni disponibili: - Blocco Tasti - Funzionamento manuale - Cambio automatico ora legale - Ritardo di accensione impostabile tra 15, 30 e 45 minuti - Interruttore ON/OFF - Possibilità di visualizzare la temperatura esterna tramite l'accessorio sonda - Ingresso ausiliario configurabile per il collegamento di una sonda esterna di temperatura oppure un contatto non in tensione come allarme generico esterno (blocco caldaia, fuga gas, allagamento, ecc.) - Alimentazione 230 V AC (con batteria tampone per l'autonomia in caso di blackout) - Modulo GSM del tipo quad band ( 900-950-1800-1900 MHz) e antenna integrati - Possibilità di memorizzazione fino a 5 numeri in rubrica - Slot collocata all'esterno per l'inserimento della SIM quando è già montato a parete - Attivazione impianto tramite squillo da chiamata, SMS o direttamente da smartphone con APP dedicata - Da remoto è possibile modificare lo stato di funzionamento automatico, manuale e spento - Da remoto è possibile regolare la temperatura e richiedere il valore misurato nell'ambiente - Da remoto è possibile richiedere lo stato dell'impianto - Da remoto è possibile ricevere segnalazioni di: - allarme generico esterno per blocco caldaia, fuga gas, allagamento, ecc. - allarme mancanza rete di alimentazione - allarme temperatura min e max - APP dedicata scaricabile gratuitamente e compatibile con i sistemi Android e iOS CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V (-15% +10%) - Frequenza nominale: 50 / 60 Hz - Portata dei contatti: 8 A a 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Riserva di carica: Circa 1 ora grazie alla batteria tampone - Programmi: 7 -Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale - Differenziale (in ON/OFF): Con differenziale regolabile da 0,1 °C a 1 °C (preimpostato 0,3 °C) - Tempo minimo programmabile: 60 minuti - Precisione temperatura: ± 0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: Da +2,0 °C a +50 °C ; Da +1,0 °C a +15 °C (antigelo) - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C - Tipo di protezione: IP XXD secondo EN 60529 - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)