pagina iniziale

ORBIS - ORBOB324710 MIRUS ANTRACITE LUX CRONOT.PAR - OB324710

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB324710 MIRUS ANTRACITE LUX CRONOT.PAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Con ricevitore - no

  • Intervallo di misura - 5...35 °C

  • Sensore esterno - no

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109462

Codice prodotto

ORBOB324710

Cod. produttore

OB324710

Produttore

ORB

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Intervallo di misura:

5...35 °C

Sensore esterno:

no

Caratteristiche di comando:

Altro

Adatto per il riscaldamento:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Valore differenziale:

0.3...0.3 K

Differenza regolabile:

no

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

Con display:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Modello orologio:

Digitale

Interruttore ore di straordinario:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Comando:

Tasto

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero programmi di commutazione:

48

Tensione max. dei contatti:

250 V

Max. carico di contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Antideflagrante:

no

Colore:

Antracite

Larghezza:

138 mm

Profondità:

30 mm

Altezza:

86 mm

Classe del termostato:

II

Cronotermostato elettronico digitale a programmazione giornaliera/settimanale.