pagina iniziale

ORBIS - ORBOB324400 NEO ML + BIANCO TERMOSTATO - OB324400

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.2...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709107000

Codice prodotto

ORBOB324400

Cod. produttore

OB324400

Produttore

ORB

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.2...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...35 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

122 mm

Altezza:

85 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

27 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato elettronico dotato di display per la visualizzazione della temperatura. - Modalità` funzionamento riscaldamento/condizionamento - Due livelli di temperatura impostabili (diurna e notturna) - Possibilità` variazione differenziale - Funzione antigelo fissa a +5 °C - Possibilità di impostare un limite superiore/inferiore di temperatura - NEO ML + può controllare anche un impianto di riscaldamento a pavimento grazie all'ausilio di una sonda esterna per il controllo della temperatura e la gestione della soglia massima di temperatura garantendo un ulteriore protezione del pavimento stesso in funzione del materiale utilizzato - Il design accattivante e piacevole rende il termostato NEO ML adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 Batterie Alcaline da 1,5 V AAA (LR03) - Portata Contatto: 5(1)A 250 V AC - Durata delle batterie: Circa 1 anno - Precisione di misura della temperatura: ±0,5 °C - Campionamento della temperatura: Ogni 70 secondi - Risoluzione: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: - Interna da 5 °C a 35 °C - Esterna da 5 °C a 45 °C - Temperatura di funzionamento: da -10 °C a 50 °C - Temp. limite superiore impostabile: da 20 °C a 45 °C - Temp. limite inferiore impostabile: da 5 °C a 20 °C - Differenziale: Regolabile da 0,2 °C a 1 °C - Classe di Protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 40 secondo EN 60529 in condizioni di montaggio corrette - Sonda Esterna: NTC: 10 kOhm 25 °C - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)