ORBIS - ORBOB322800 CODITEL COMB.TEL.MODULARE 4M - OB322800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709106867
Codice prodotto
ORBOB322800
Cod. produttore
OB322800
Produttore
ORB
Dispositivo modulare che permette di comandare da remoto un cronotermostato, una caldaia, un fancoil, un climatizzatore o altra apparecchiatura elettrica. Con un comando inoltrato via SMS o gratuitamente attraverso lo squillo telefonico, è possibile pilotare l'accensione e lo spegnimento. - CODITEL gestisce le programmazioni tramite cellulare oppure direttamente dallo strumento - Tasto per la programmazione strumento/attivazione uscita con funzionalità che può assumere i valori: - RING alla pressione del tasto l'uscita si comporta come allo squillo - TOGGLE alla pressione del tasto l'uscita commuta ON/OFF in modo bistabile - Inoltre possiamo impostare l'invio di SMS di conferma dell'avvenuta commutazione oppure disabilitare questo servizio - Per installazioni in quadri schermati si ha la possibilità di remotare l'antenna all'esterno tramite l'accessorio antenna GSM LOG - Due indicatori LED: - Led Stato Uscita - Led Stato Dispositivo CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V (±10%) - Frequenza nominale: 50 Hz - Assorbimento: 30 mA max - Collegamenti: Cavi con sezione max 6 mm2 - Uscita un relè bistabile con contatto in scambio potere di interruzione: 8(5) A / 250 V AC - Segnalazione stato dispositivo: - Led rosso per segnalazione stato relè - Led multicolore rosso/verde - Modulo GSM: GSM Dual Band (900-1800 MHz) - Connettore: SMA-F per antenna esterna (in dotazione) - Numeri memorizzabili: Fino a 100 - Temperatura di funzionamento: 0 +50 °C - Umidità di funzionamento: 10 +90% non condensante - Temperatura di immagazzinamento: -10 +65 °C - Grado di protezione: IP 40 - Classe di isolamento: II - Contenitore: 4 moduli DIN


